Extension lead 3-way with flat plug
Extension lead 3-way with flat plug
Art.-nr. 0976903095
EAN 4099618806681
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kabeltype | H05VV-F3G1,5 mm² |
Kabellengte | 3000 mm |
Nominale stroom | 16 A |
Nominale spanning | 230 V AC |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Kabelaansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Kabeluitgang | 0 - Niet van toepassing |
Type stekker | F |
Aantal stopcontacten (geaarde stekker) | 3 st |