Extension dimming controller 12V
Extension dimming controller 12V
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kontrollsystem | Med radiofjernkontroll som tillegg |
Min./maks. inngangsspenning | 12-24 V |
Min. inngangsspenning | 12 V |
Maks. inngangsspenning | 24 V |
Utgangsspenning | 24 V |
Utgangseffekt | 60 W |
Min. utgangseffekt | 30 W |
Maks. utgangseffekt | 60 W |
Koblingstype (primær) | Plug-in system LED A, plug-in system LD2 |
Koblingstype (sekundær) | Plug-in system LED A, plug-in system LD2 |
Kabellengde (primær) | 150 mm |
Kabellengde (sekundær) | 150 mm |
Antall koblinger | 10 STK |
Materiale til hus | Plast |
Farge på hus | Sølv |
Lengde | 79 mm |
Bredde | 40 mm |
Høyde | 16 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse III/sikkerhet mot ekstra lav spenning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.