Extension dimming controller 12V
Extension dimming controller 12V
Cod. art. 0976505145
EAN 4056807744957
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Sistema di controllo | Con controllo radio remoto aggiuntivo |
Tensione di ingresso min/max | 12-24 V |
Tensione di ingresso min | 12 V |
Tensione di ingresso max | 24 V |
Tensione in uscita | 24 V |
Potenza resa | 60 W |
Potenza di uscita min | 30 W |
Potenza di uscita max | 60 W |
Tipo collegamento (principale) | Sistema a innesto LED A, sistema a innesto LD2 |
Tipo collegamento (secondario) | Sistema a innesto LED A, sistema a innesto LD2 |
Lunghezza cavo (principale) | 150 mm |
Lunghezza cavo (secondaria) | 150 mm |
Numero collegamenti | 10 PZ |
Materiale della carcassa | Plastica |
Colore carcassa | Argento |
Lunghezza | 79 mm |
Larghezza | 40 mm |
Altezza | 16 mm |
Classe di protezione IP | IP 20 |
Classe di protezione | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.