Extensão para condutor de medição
Extensão para condutor de medição
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do conector de ficha | 4 mm |
Secção transversal do fio | 2.5 mm² |
Comprimento | 1,5 m |
Corrente nominal máx. | 32 A |
Tensão nominal máx. | 1000 V/CA/CC |
Categoria de proteção contra sobretensão | CAT III/1000 V |