Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Extensão de tubo de travão, tipo ODD

Extensão de tubo de travão, tipo ODD

Art. 0889522

EAN 4011231818490

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Extensão de tubo de travão, tipo ODD

Art. 0889522

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.
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
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação

M10 x 1

Tipo de rosca

Rosca métrica

Inclinação

1 mm

Diâmetro interior (d2)

3,50 mm

Largura entre faces (s)

14 mm

Diâmetro nominal (d1)

10 mm

Comprimento (L)

24 mm

Flange DIN

E

Material

Aço

Superfície

Galvanizado

Designação do material

9 SMnPb 28 K

DIN

1651