Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Expander

Expander mit Haken
EXPNDR-SEIL/HAK-PE-800MM

Art.-Nr. 0880240185

EAN 4050641281579

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Expander

Art.-Nr. 0880240185

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit extra großen Haken zum Sichern, Befestigen und als Ergänzung zur Abdeckung mit Planen
  • Einzeln oder kombiniert, vielseitig und universell einsetzbar

  • Durch die extra großen Haken kann es auch an den Stellen befestigt werden, für die normale Expanderhaken zu klein sind, z.B. Anhängerkupplungen

  • 400 N (marktüblich: 200 N)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PE - Polyethylen

Länge

800 mm

Durchmesser

8 mm

Farbe

Rot

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen