Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Expander with locking device

Expander with locking device

Ürün no. 0880240195

EAN 4056807892474

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Expander with locking device

Ürün no. 0880240195

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For universal bundling of pipes, rods, channels, etc., as well as securing a wide variety of goods
Kullanım alanı
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PES - polyester

Uzunluk

1000 mm

Çap

8 mm

Renk

Kırmızı

Min. sıcaklık direnci

0 °C

Maks. sıcaklık direnci

70 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler