Expander with locking device
Expander with locking device
Cikksz. 0880240195
EAN 4056807892474
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PES – poliészter |
Hosszúság | 1000 mm |
Átmérő | 8 mm |
Szín | Piros |
Min. hőállóság | 0 °C |
Max. hőállóság | 70 °C |