Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Exoskelett IX Shoulder Air zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONE-SIZE Exoskelett IX Shoulder Air zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONE-SIZE Exoskelett IX Shoulder Air zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONE-SIZE
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/MG_a2BdZRaY

Exoskelett IX Shoulder Air zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONE-SIZE - 1
Exoskelett IX Shoulder Air zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONE-SIZE - 2
Exoskelett IX Shoulder Air zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONE-SIZE - 3

Exoskelett IX Shoulder Air zur Schulterentlastung

Schulterentlastung IX Shoulder Air Ottobock
EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONE-SIZE

Art.-Nr. 1975079786

EAN 4099619883674

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exoskelett IX Shoulder Air zur Schulterentlastung

Art.-Nr. 1975079786
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
Natürliche Erweiterung für anspruchsvolle Tätigkeiten oberhalb der Schulter
  • Nimmt die Potentialenergie des Anwenders auf, speichert sie und gibt sie kontinuierlich wieder ab

  • Volle Bewegungsfreiheit dank biomechanischem Design

  • Schnelle An- und Ablegen in unter 20 Sekunden

  • Übernimmt das Gewicht der Arme, reduziert die Belastung der Schultermuskeln und -gelenke um über 40%

  • Ergonomischer Hüftgürtel

  • Intuitiv einstellbar

  • Integrierbare Nackenstütze entlastet die Halswirbelsäule

  • Lasche zur Befestigung von Werkzeugen

  • Kann mit Gurten zur persönlichen Absturzsicherung kombiniert werden

  • Für jeden geeignet dank anpassbarer Passform

  • Leicht zu reinigende Oberflächen und abnehmbare, waschbare Textilien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

One size

Produktgewicht (per Stück)

2400,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen