Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Exoskelett IX SHOULDER AIR zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONESIZE Exoskelett IX SHOULDER AIR zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONESIZE Exoskelett IX SHOULDER AIR zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONESIZE
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/eocea4gQCKo

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/1bbbH64x5Lw

Exoskelett IX SHOULDER AIR zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONESIZE - 1
Exoskelett IX SHOULDER AIR zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONESIZE - 2
Exoskelett IX SHOULDER AIR zur Schulterentlastung - EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONESIZE - 3

Exoskelett IX SHOULDER AIR zur Schulterentlastung

EXSKLTT-IX-SHOULDER-AIR-ONESIZE

Art.-Nr. 0899033302

EAN 4065482086696

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Exoskelett IX SHOULDER AIR zur Schulterentlastung

Art.-Nr. 0899033302
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
Besonders leichtes Exoskelett zur Entlastung der Schultern bei Über-Kopf-Arbeiten und wiederholten Hebebewegungen auf Brusthöhe und darüber. Für mehr Komfort, Ausdauer und Präzision im Arbeitsalltag bei maximaler Bewegungsfreiheit.

Entlastet Schultern bei Über-Kopf-Arbeiten


  • Ideale Unterstützung für Arbeiten über Kopf und Tätigkeiten mit erhobenen Armen.

  • Schulterentlastung durch biomechanische Umlenkung der körpereigenen Energie.

  • Reduziert die Belastung von Schultermuskulatur und -gelenken um bis zu 40 %.


Bewegungsfreiheit ohne Kompromisse


  • Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit dank innovativer Gelenkgeometrie.

  • Hohe Systemstabilität und robuste Konstruktion für den täglichen Einsatz.

  • Steigert die Produktivität nachweislich um bis zu 15 %.


Schnell einsatzbereit und einfach anpassbar


  • Leichte, intuitive Handhabung bei einem Gesamtgewicht von nur 2,53 kg.

  • In unter 20 Sekunden an- und ausziehbar.

  • Einfach und werkzeuglos auf unterschiedliche Körpergrößen anpassbar.


Hygienisch, komfortabel und benutzerfreundlich


  • Vollständig abnehmbares, waschbares Textilsystem für schnelle Reinigung, sichere Hygiene und einfachen Polsterwechsel.

  • Branchenweit erste umkehrbare Fidlock-Lösung für zusätzliche Bedienfreundlichkeit der Armmanschetten.

  • Abnehmbare Nackenstütze CX EASY NECK für zusätzlichen Komfort im Lieferumfang enthalten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Exoskelett IX Shoulder Air ist ideal für Tätigkeiten, die eine Entlastung der Schulter erfordern, insbesondere bei anspruchsvollen Arbeiten oberhalb der Schulter.

Größe

One size

Produktgewicht (per Stück)

2,530 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen