Exoskelett IX Back Air zur Rückenentlastung
Rückentlastung IX Back Air Ottobock
EXSKLTT-IX-BACK-AIR-ONE-SIZE
Art.-Nr. 1975079785
EAN 4099619883667
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gesundheitsvorteile
- Messbare Entlastung der Lendenwirbelsäule, reduziert nachweislich die Verletzungsgefahr mit einer Entlastung von ca. 15 kg
Effizienzvorteile
- Uneingeschränkte Mobilität und Flexibilität, ermöglicht sogar das Steuern von Arbeitsfahrzeugen
- Leicht und einfach handzuhaben dank dem geringen Gewicht von nur 3 kg
- Schnelles An- und Ablegen in nur 30 Sekunden
- Für jeden geeignet dank anpassbarer Passform
Datenblätter(X)
Größe | One size |
Produktgewicht (per Stück) | 2,98 kg |