Excentrikus összekötő, 22
Excentrikus összekötő, 22
SUPER LOCK 22 mm
Cikksz. 0683242080
EAN 4024835159982
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyfokú stabilitás, mivel az összekötőcsavar áthalad az összekötőn, így a lehető legjobb menetfelületet biztosítja a nagy
- meghúzási erő érdekében
- Excentrikus összekötőfurat: ∅ 22 mm
- Elülső központi furat: ∅ 8 mm
- Excentrikus szerelvény, horganyzott, cinköntvény, 6-os belső kulcsnyílással
Adatlapok(X)
![]() | |
Min. anyagvastagság | 20 mm |
Max. anyagvastagság | 30 mm |
Furatátmérő | 22 mm |
Fúrási méret | 25 mm |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Belső meghajtó | HS6 |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!