Excentrická leštička EPM 140-E COMPACT
Excentrická leštička EPM 140-E COMPACT
EL EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA EPM140-E-COMPACT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompaktní a ergonomické provedení s nízkou hlučností
- Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci
- Tichý chod
- Velmi tichý provoz díky vyvažovací hmotě
- Přesná manipulace díky vyklenuté rukojeti. Ergonomický tvar zajišťuje pohodlné používání nástroje
Konstantní elektronika
Tachogenerátor zajišťuje konstantní otáčky i při zatížení
Plynule nastavitelné otáčky
Předvolba rychlosti umožňuje nastavit rychlost při leštění
Leštící podložka se velmi snadno připevňuje
Speciální talíř s tlumením a suchým zipem
Pohodlná práce bez námahy
Aretace v nepřetržitém provozu
Vysoká úroveň bezpečnosti uživatele a ochrana motoru
Měkký start pro pomalý a šetrný start nástroje bez škubání nebo rozstříknutí leštidla
Zámek proti spuštění
Zabraňuje neúmyslnému spuštění nástroje po výpadku napájení
Ochrana proti přetížení
Zvyšuje životnost nástroje
Monitorování teploty
Nehrozí propálení cívek
Ideální pro povrchové úpravy citlivé na teplo
Na povrchu vzniká malé množství tepla
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1010 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 150-450 1/min |
Max. průměr lešticího prvku | 160 mm |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | 0 – nehodí se0 |
Hmotnost stroje | 2600 g |
Délka kabelu | 4 m |
Min./max. počet zdvihů při volnoběhu | 3000-9000 1/min |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!