Excenterbeschlag 15
Exzenterbeschlag 15
EXZVERB-15-ZD-(NI)-BO15MM
Art.-Nr. 0683242000
EAN 4024835159937
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Stabilität, da der Verbindungsbolzen durch den Verbinder gesteckt wird und sodurch die bestmögliche Auflage des Verbinders gewährleistet ist und eine hohe Anzugskraft aufgebracht werden kann
- Excenterbohrung: ∅ 15 mm
- Mittige Stirnbohrung: ∅ 8 mm
- Excenter aus Zinkdruckguss mit Innensechskant SW 4 oder Schlitzschraubendreher anziehbar
- Zur Demontage des Schrankes müssen die Excenterbeschläge gegen den Uhrzeigersinn geöffnet und die Verbinder entnommen werden (drehen, bis spürbarer Anschlag, dadurch ist das Entnehmen des Verbinders leichter
Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für Plattenstärke | 19 mm |
Bohrlochtiefe | 14,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 15 mm |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!