Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Excenterbeschlag 15

Exzenterbeschlag 15
EXZVERB-15-ZD-(NI)-BO15MM

Art.-Nr. 0683242000
EAN 4024835159937

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für 19 mm Holzstärke
  • Hohe Stabilität, da der Verbindungsbolzen durch den Verbinder gesteckt wird und sodurch die bestmögliche Auflage des Verbinders gewährleistet ist und eine hohe Anzugskraft aufgebracht werden kann

  • Excenterbohrung: ∅ 15 mm

  • Mittige Stirnbohrung: ∅ 8 mm

  • Excenter aus Zinkdruckguss mit Innensechskant SW 4 oder Schlitzschraubendreher anziehbar

  • Zur Demontage des Schrankes müssen die Excenterbeschläge gegen den Uhrzeigersinn geöffnet und die Verbinder entnommen werden (drehen, bis spürbarer Anschlag, dadurch ist das Entnehmen des Verbinders leichter

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Plattenstärke

19 mm

Bohrlochtiefe

14,5 mm

Bohrlochdurchmesser

15 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Systembolzen für Excenterbeschlag 15

EXZVERB-SYSBLZ-15-ST-(ZN)-5X12MM

Bolzen mit Gewinde M6 für Spreizmuffe
x 50 St.
Systembolzen für Excenterbeschlag 15

EXZVERB-SYSBLZ-15-ST-(ZN)-(GWD-M6X6)

Bolzen mit Gewinde M6 für Spreizmuffe
x 50 St.
Mittelseitenbolzen für Excenterbeschlag 15

EXZVERB-SYSBLZ-15-ST-(ZN)-(IG-M5X7)

x 50 St.
Gewindestift für Excenterbeschlag 15

EXZVERB-GWDSTI-BO5MM-M5X32

x 50 St.
Spreizmuffe Messing für Systembolzen mit M6 - Gewinde

EXZVERB-SPRZMUF-MS-BO8MM-(GWD-M6X9)

Spreizmuffe wird eingeschlagen
x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen