Evye gideri, üniversal, körüklü
Evye gideri, üniversal, körüklü
Ürün no. 0888800400
EAN 4024835769303
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PP - Polipropilen |
Renk | Beyaz |
Bağlantı dişi | 1 1/2 inç |
DN boşalmasının nominal genişliği | DN 50, DN 40 |
Çıkış ağzı tasarımı | Esnek |
Min./maks. sıcaklık direnci | 0 - 100 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 130 °C |
Min./maks. yükseklik (H1) | 180-320 mm |
Yükseklik 2 (H2) | 125 mm |
Min./maks. uzunluk (L) | 300-560 mm |
Hortum adaptörü tasarımı | Krank, Düz |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Ev temizlik ürünleri |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!