Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Evye gideri, evye altı geniş alan için

Evye gideri, evye altı geniş alan için
-

Ürün no. 0888800404

EAN 4049557458908

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Evye gideri, evye altı geniş alan için

Ürün no. 0888800404
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
For more space under the sink
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PP - Polipropilen

Renk

Beyaz

Bağlantı dişi

1 1/2 inç

DN boşalmasının nominal genişliği

DN 50

Çıkış ağzı tasarımı

Sert (0-90°)

Min./maks. sıcaklık direnci

0 - 100 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

130 °C

Min./maks. yükseklik (H1)

280-420 mm

Yükseklik 2 (H2)

124 mm

Uzunluk (L)

300 mm

Hortum adaptörü tasarımı

Krank, Düz

Dayanıklı olduğu ortamlar

Ev temizlik ürünleri

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
T bağlantı borusu, çamaşır makinası için

PCE-T-WM-LNG-(11/2IN)XDN40

Connect two washing machines
x 1 ad.
S gider borusu

SPCESVRTRP-1 1/2IN-DN40-280MM

For more free space under washbasin/sink
x 1 ad.
Çamaşır makinası gider boru adaptörü, vidalı

ADAPT-WMA-DRAINARMATURE

Screw-in
x 10 ad.
T bağlantı borusu, çamaşır makinası için

PCE-T-WM-(1 1/2IN)XDN40

Connect two washing machines
x 1 ad.
Akordeon hortum, sızdırmazlık için

HOSE-FLEX-(L350-750MM)-DN50

A flexible addition to rigid outlets