Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Evye, Blancorondosol/IF sepet valfi S

Evye, Blancorondosol/IF sepet valfi S

Ürün no. 0682601191

EAN 4052703124923

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Evye, Blancorondosol/IF sepet valfi S

Ürün no. 0682601191
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
Paslanmaz çelik

Parlaklık seviyesi

Mat

Montaj seçeneği

Standart (S)

Min. kabin genişliğine uygunluk

450 mm

Yükseklik

165 mm

Lavabo derinliği 1

165 mm

Kesik genişliği

450 mm

Kesik derinliği

444 mm

Çap

460 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Evye gideri, üniversal, körüklü

DRN-SNK-UNISIPHON-FLEXOUTFLOW-DN50

With flexible outlet and hose adapter