Evye, Blancolantos 6 IF
Evye, Blancolantos 6 IF
Ürün no. 0682601022
EAN 4052703121168
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Montaj seçeneği | Sıfır (F) |
Evye konumu | Çift taraflı |
Min. kabin genişliğine uygunluk | 600 mm |
Genişlik | 525 mm |
Lavabo derinliği 1 | 160 mm |
Kesik genişliği | 591 mm |
Kesik derinliği | 476 mm |