Evye, Blancolantos 5 S-IF
Evye, Blancolantos 5 S-IF
Ürün no. 0682601021
EAN 4052703121137
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Montaj seçeneği | Sıfır (F) |
Evye konumu | Çift taraflı |
Min. kabin genişliğine uygunluk | 500 mm |
Genişlik | 940 mm |
Lavabo derinliği 1 | 155 mm |
Kesik genişliği | 928 mm |
Kesik derinliği | 478 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!