Evrensel termometre
Beton termometresi
BETON TERMOMETRESİ (-50 /+150)
Ürün no. 0993997049
EAN 4038898280323
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek hassasiyet
Santigrattan Fahrenhayta geçiş yapılabilir
Karmaşık dönüştürme işlemlerinin önüne geçer
Bekleme işlevi
Çözünürlük: -19,9° ile 199,9° arasında 0,1°, aksi takdirde 1°
Doğruluk: -50°C ~ 200°C'de (-58°F ~ 392°F) ±1°C (2°F), aksi takdirde ±2°C (±4°F) değerinden daha fazla
Veri sayfaları(X)
Sanayi, araştırma, laboratuvar ve gıda endüstrisinde evrensel kullanım
Min./maks. sıcaklık ölçüm aralığı | -50 - 200 °C |
Genişlik | 35 mm |
Uzunluk | 140 mm |
Prob uzunluğu | 120 mm |
Akü tasarımı | LR754 |
Otomatik kapanma | 15 dak |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 44,000 g |