Evershine Keramik-Kfz-Shampoo
CLNR-EVERSHINE-CER-SHAMPOO-500ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
💧 Evershine - wenn Sie mit dem Besten reinigen und schützen möchten!
Das Evershine Keramik-Kfz-Shampoo verleiht Ihrem Fahrzeug einen tiefen Glanz und eine wasserabweisende Oberfläche, die den Lack nach jedem Waschen schützt
Die fortschrittliche Formel ist mit SiO₂-Keramikpartikeln angereichert, die Schmutz, Streusalz und Straßenschmutz effektiv lösen und gleichzeitig eine schützende, glänzende und langlebige Oberfläche hinterlassen
Vorteile des Evershine Keramik-Kfz-Shampoos:
- Enthält keramische SiO₂-Technologie für zusätzlichen Glanz und Wasserperleffekt
- Verlängert die Lebensdauer vorhandener Wachs- oder Keramikbeschichtungen
- Schonend zu Lack und Dichtungen - pH-neutral
- Starke Reinigungswirkung ohne Trübung der Oberfläche
- Hinterlässt eine glatte, geschützte Oberfläche - perfekt für Wartungsreinigungen
Datenblätter(X)
Speziell für Kfz mit keramischer Evershine-Beschichtung entwickelt.
Inhalt | 500 ml |
Produktgewicht (per Stück) | 500,000 g |
Gebinde | Kunststoffflasche |
Geruch/Duft | Fruchtig |
Farbe | Grün |
Mischungsverhältnis | 1:100 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 30 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / bis 40°C |
Phosphatfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!