Evershine Graphen Keramik-Lackversiegelung
Keramik-Lackpflege EVERSHINE Graphene
LKPFLEG-EVERSHINE-(6JAHRE-SCHUTZ)-30ML
Art.-Nr. 0893150042
EAN 4068362011634
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
6 Jahre Glanz-Garantie (erfordert Zertifizierung).
Datenblätter(X)
Die Oberfläche reinigen
- Die zu behandelnde Oberfläche muss vollständig frei von Staub, Schmutz, Kratzern usw. sein.
- Die Oberfläche mit IPA-Reiniger abwischen.
Evershine Graphen auftragen
- Evershine Graphene mit dem mitgelieferten Tuch und Schwamm auftragen.
- In sanften Querbewegungen auftragen.
- Nach 2-4 Minuten die Rückstände mit einem Mikroaktiv-Tuch abwischen (dieses wird nach Abschluss der Behandlung weggeworfen).
- Die erste Schicht eine Stunde lang trocknen lassen und Anwendung anschließend wiederholen.
- Das Fahrzeug ist unmittelbar nach der Behandlung einsatzbereit.
- Die Oberfläche ist vollständig gehärtet und kann nach 7 Tagen wie gewohnt gewaschen werden.
Inhalt | 30 ml |
Farbe | Transparent |
Gebinde | Flasche |
Dichte / Bedingung | 0,837 g/cm³ / bei 25°C |
Dichte Bedingung | bei 25°C |
Chemische Basis | Polymer |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 5°C bis 40°C keine Sonneneinstrahlung |