Eurobehälter-Regal
Eurobehälterregal
EUROBHLTRGL-GRUND-2075X1285X600MM
Art.-Nr. 0957587000
EAN 4062856952847
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Platzsparende Lagerung von Eurobehältern auf Fachböden mit optimierter Fachbreite
- Vormontierten Rahmen schnell und unkompliziert zusammenstecken, ganz ohne Werkzeug
- Hohe Stabilität durch Tiefenriegel, Stufenbalken und T-Profil als Rahmenstütze
- Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör
Datenblätter(X)
Platzsparende und damit wirtschaftliche Lagerung von Eurobehältern auf speziellen Fachebenen mit optimierter Breite.
Breite | 1285 mm |
Höhe | 2075 mm |
Tiefe | 600 mm |
Ausführung Boxen | Ohne Boxen |
Typbezeichnung | Grundregal |
Feldlast | 2500 kg |
Fachlast | 350 kg |
Anzahl Ebenen | 6 STK |
Höhenraster Fachebene | 25 mm |
Werkstoff Fachboden | Holz |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!