Valla electrificada, EURO net extra
Valla electrificada, EURO net extra
Nº de art.
0997578790
EAN 4054458608611
-,--
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Ver disponibilidad en una sucursal de Würth
Para comprobar las existencias de una filial de Würth, inicie sesión con sus credenciales.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención en el +49 7940 15-2400.
¿Todavía no es cliente de Würth o ya es cliente de Würth pero no tiene las credenciales para la tienda online? Puede registrarse en línea ahora mismo con unos simples pasos. Cuando hayamos comprobado y aprobado sus datos, podrá consultar las existencias y los precios, así como realizar pedidos.
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Suitable for lambs and sheep
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Altura | 90 cm |
Longitud | 50 m |