Etiquette pour roue/pneu Robinet
Fix. étiquette roue & pneu à la valve
Art. N° 0824010018
EAN 4050382268402
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Affectation claire du jeu de pneus au véhicule
Evite de perdre du temps à rechercher la correspondance correcte
L'insert d'étiquette est protégé contre l'humidité
Il est même possible de nettoyer la roue avec un appareil de nettoyage haute pression avec l'étiquette
L'étiquette peut être réutilisée plusieurs fois
Etiquette identique pour les pneus d'hiver et d'été
Etiquette de rechange : réf. 0824010017 / emballage : 150 unités
Fiches de données de sécurité(X)
Rapide et facile à poser sur la roue
Peut être fixée et détachée aussi souvent que nécessaire
Couleur | Transparent |
Longueur | 14,5 cm |
Largeur | 10,5 cm |
Hauteur | 6,5 cm |
Matière | Papier/plastique |
Matière de la boucle | Plastique |
SPRELBL-F.WHL/TYRTRAIL-VLVE-150PCS
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!