Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Etiquetador p/ rodas e pneus

Etiquetador p/ rodas e pneus

Art. 0824010034

EAN 4052703031535

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Etiquetador p/ rodas e pneus

Art. 0824010034

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 100 Un.
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
Cor

Preto, Branco

Comprimento

120 mm

Largura

80 mm

Material

PE - Polietileno

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Presilha id. p/ rodas e pneus p/ válvula

ATTCH-F.WHL/TYRTRAIL-VLVE

Wheel/tyre archiving system for attachment to valve
x 100 Un.
Presilha id. p/ rodas e pneus 110 cm

COMPLSA-F.WHL/TYRTRAIL-LOOP-110CM

Quick and clear assignment of tyre set to vehicle.
x 50 Un.
Presilha id. p/ rodas e pneus 110 cm

COMPLSA-F.WHL/TRTRAIL-LOOP-80CM

Quick and clear assignment of tyre set to vehicle.
x 100 Un.
Saco de algodão p/ parafuso de roda

CTNBG-F.WHLBLT-UNPRNT-BLCK

Robust design with double pull cord
x 50 Un.
Etiqueta espelho, reaperto porca de roda

MRORTRAIL-F.TYRCH

Tag with the reminder "Tighten wheel nuts"
x 100 Un.
Autocolante de serviço p/ cliente

CUSTOMSERVSTCK-TIRES-250PCS

Informs and reminds vehicle owner of the next workshop visit
x 1 Un.
Autocolante de velocidade p/ pneus de Inverno

SPSTCK-(MAX-190KM/H)

Informs customer of the maximum permissible speed for the relevant tyre type
x 100 Un.
Autocolante de velocidade p/ pneus de Inverno

SPSTCK-(MAX-210KM/H)

Informs customer of the maximum permissible speed for the relevant tyre type
x 100 Un.
Autocolante de velocidade p/ pneus de Inverno

SPSTCK-(MAX-240KM/H)

Informs customer of the maximum permissible speed for the relevant tyre type
x 100 Un.