Etichettatrice Brother P-Touch E560BTVP
Assortimento per etichettatura Brother PT-E560BTVP
ETICHETT-BROTH-PTE560BTVP-VALIGETTA
Cod. art. 5964069603
EAN 4099618551222
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con batteria ricaricabile agli ioni di litio
- Rilevamento automatico del nastro per etichettatura
- Stampa etichette estremamente resistenti anche nelle condizioni più estreme.
- Larghezza massima nastro per etichettatura: 24 mm
- Spegnimento automatico (la stampante ricorda il punto di interruzione)
- Unità di taglio: taglierina automatica per tagli completi/parziali
- Caricamento del database dal PC e caricamento del modello
- Display: 3 righe ciascuna con 18 caratteri
- Tastiera: Qwertz
- 20 lingue
- Può contenere 99 etichette
- 70 tasti
- 1800 caratteri per etichetta
- Stampa su PC: crea e stampa facilmente etichette sul PC o sullo smartphone o tablet tramite l'interfaccia Bluetooth
- Con funzione di scrittura maiuscola e 14 tipi di carattere
- 4 opzioni di allineamento del testo (centrato, giustificato, a sinistra, a destra)
- Possibilità di stampa verticale
- Larghezze tipi di carattere: 2x, 1/2, stretta, normale, larga
- Con anteprima di stampa
- Stampa/copie multiple (1-99 pezzi)
- Stampa multilinea
- Possibilità di stampa verticale e speculare
- Possibilità di stampa di codici a barre e codici QR
Contenuto:
- Etichettatrice
- Nastro per etichettatura laminato da 1x 24 mm (adesivo extra-resistente, nero su giallo, lunghezza 8 m)
- Nastro flessibile laminato da 1x 12 mm (nero su bianco, lunghezza 8 m)
- Manuale di istruzioni
- Cavo di ricarica USB-C
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 10 PZ |
Dimensioni sistema | 4.4.2 |
Tipo nastro | TZE |
Velocità di stampa | 30 mm/s |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Peso prodotto (per pezzo) | 3300,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.