Etichetta di avvertenza - Scollegare l'alimentazione elettrica prima di aprire l'involucro!
Cartello-Scoll. l'aliment. prima dell'apertura.
Cod. art. 096719333
EAN 4099618190254
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per contrassegnare attrezzature, sistemi ed aree in conformità alle norme DIN 40008/40021/4844 Parte 1
Lunghezza x larghezza | 52 x 26 mm |
Spessore materiale | 0,1 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -40 a 130 °C |
Colore | Giallo, Nero |
Materiale | PES - Poliestere |
Senza alogeni | Sì |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Resistenza contro | Acqua, Olio, Grassi, Alcool, Prodotto per pulizia, Erosione a causa degli agenti atmosferici |