Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Etichetta di avvertenza - Attenzione, alta tensione! Pericolo di morte

Cartello - Alta tensione, pericolo di morte

Cod. art. 096719331

EAN 4099618190230

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Etichetta di avvertenza - Attenzione, alta tensione! Pericolo di morte

Cod. art. 096719331

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Autoadesivo
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per contrassegnare attrezzature, sistemi ed aree in conformità alle norme DIN 40008/40021/4844 Parte 1

Lunghezza x larghezza

105 x 52 mm

Spessore materiale

0,1 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-30 a 140 °C

Colore

Giallo, Nero

Materiale

PES - Poliestere

Senza alogeni

Resistenza ai raggi UV

Resistenza contro

Acqua, Olio, Grassi, Alcool, Prodotto per pulizia, Erosione a causa degli agenti atmosferici