Etasjevogn
Etasjevogn
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Antall lasteoverflater | 3 STK |
Lastoverflatebredde x lastoverflatedybde | 1000 x 500 mm |
Bredde | 1180 mm |
Dybde | 500 mm |
Lastoverflatehøyde | 190 mm |
Håndtakshøyde | 930 mm |
Høyde | 1070 mm |
Lastekapasitet | 150 kg |
Rørdiameter | 125 mm |
Produktvekt (per element) | 35000 g |
Materiale til hjul | TPE |
Materiale til lasteoverflate | MDF |
Hjuldiameter | 200 mm |
Farge | Gentianblå RAL 5010 |