Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Etagenwagen

Etagenwagen
TIWG-(3 ETAGEN)-2WAENDE-1000X500MM

Art.-Nr. 0962400221

EAN 4050641998279

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Etagenwagen

Art.-Nr. 0962400221

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler Stahlrahmen mit TPE-Lenkrollen inklusive Feststeller und MDF-Ladefläche im Buchedekor
  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm

  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse gezinkt

  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN-1757-3

  • Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Ladeflächen

3 STK

Ladeflächenbreite x Ladeflächentiefe

1000 x 500 mm

Breite

1180 mm

Tiefe

500 mm

Ladeflächenhöhe

190 mm, 550 mm, 920 mm

Griffhöhe

930 mm

Höhe

1170 mm

Traglast

150 kg

Rohrdurchmesser

125 mm

Produktgewicht (per Stück)

42000,000 g

Werkstoff Rad

TPE

Werkstoff Ladefläche

Mitteldichte Faserplatte

Raddurchmesser

200 mm

Farbe

Enzianblau RAL 5010

Ersatzteile für dieses Produkt:
Bockrolle für Etagen- und Tischwagen

BOCKROLL-F.ETAGWG-125MM

x 1 St.
Lenkrolle mit Feststeller für Etagen- und Tischwagen

LENKROLL-F.ETAGWG-125MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen