Etagenwagen
Etagenwagen
TIWG-(3 ETAGEN)-1000X500MM
Art.-Nr. 0962400206
EAN 4050641998255
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Rahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
- Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse gezinkt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN-1757-3
- Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
Datenblätter(X)
Anzahl Ladeflächen | 3 STK |
Ladeflächenbreite x Ladeflächentiefe | 1000 x 500 mm |
Breite | 1180 mm |
Tiefe | 500 mm |
Ladeflächenhöhe | 190 mm, 550 mm, 920 mm |
Griffhöhe | 930 mm |
Höhe | 1070 mm |
Traglast | 150 kg |
Rohrdurchmesser | 125 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 35000,000 g |
Werkstoff Rad | TPE |
Werkstoff Ladefläche | Mitteldichte Faserplatte |
Raddurchmesser | 200 mm |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!