Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim

Etagenvollauszug 90° SUB Slim m Handtuchhalter
AUSZG-USHRNK-PR-ANTHR-SUB-SLIM-HAND-150

Art.-Nr. 0684901972

EAN 4065746590280

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Etagenvollauszug 90° VS SUB Slim

Art.-Nr. 0684901972
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
Für 150 mm Korpusbreite mit Handtuchhalter
  • Rechts und links verwendbar, Anschlag jedoch nur rechst möglich

  • Als Handtuchhalter

  • Mit Selbsteinzug und integrierter Dämpfung in beiden Führungen

  • Werkzeuglose Montage der Auszüge auf den Führungen

  • Zuladung bis zu 6 kg pro Ablageelement

  • 3-D-Frontjustierung ermöglicht ein komfortables und einfaches Einstellen der Front

  • Höhenverstellung ± 3 mm

  • Seitenverstellung ± 2 mm

  • Tiefenverstellung ± 2 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lichte Korpusbreite min.

112 mm

Lichte Einbauhöhe min.

530 mm

Lichte Einbautiefe min.

495 mm

Traglast

12 kg

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Anthrazit

Korpusbreite

150 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen