Etagenvollauszug 90° VS SUB SLIM
Etagenvollauszug 90° SUB Slim mit 2 Ablagen
AUSZUG-USHRNK-PR-ANTHR-90°-SUB-SLIM-150
Art.-Nr. 0684901970
EAN 4065746590266
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rechts und links verwendbar, Anschlag jedoch nur rechst möglich
- Mit 2 festen Ablageelementen in 2 verschiedenen Ausführungen
- Mit Selbsteinzug und integrierter Dämpfung in beiden Führungen
- Werkzeuglose Montage der Auszüge auf den Führungen
- Tragkraft 12 kg, das heißt Zuladung bis zu 6 kg pro Ablageelement
- 3-D-Frontjustierung ermöglicht ein komfortables und einfaches Einstellen der Front
- Höhenverstellung ± 3 mm
- Seitenverstellung ± 2 mm
- Tiefenverstellung ± 2 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 150 mm |
Lichte Korpusbreite min. | 112 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 530 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 495 mm |
Traglast | 12 kg |
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Anthrazit |
Korpusbreite | 150 mm |