Etabli combiné
Etabli mixte
TABLE DE TRAVAIL MIXTE
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Traverse tubulaire recouverte d'un capitonnage souple et robuste.
- Repliable et réglable en hauteur de 0,8 à 1 m
- Cadre en acier tubulaire robuste, revêtu par poudre
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 1150 mm |
Largeur | 500 mm |
Hauteur min./max. | 0,8-1 m |
Capacité de charge max. | 40 kg |
Matière | Acier |