Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Estrichprallblech

ESTCPRALLBL-UP-SHRNK-GROESSE1

Art.-Nr. 0878386338

EAN 4099618586392

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Estrichprallblech

Art.-Nr. 0878386338

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Estrichprallblech für Verteilerschrank für UP-Schrank 110 mm und 80 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

459 mm

Tiefe

20 mm

Höhe

110 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen