Estrichprallblech
ESTCPRALLBL-UP-SHRNK-GROESSE4
Art.-Nr. 0878386341
EAN 4099618586378
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Estrichprallblech für Verteilerschrank für UP-Schrank 110 mm und 80 mm
Datenblätter(X)
Breite | 748 mm |
Tiefe | 20 mm |
Höhe | 110 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |