Estrichprallblech
PRINETO Estrichprallblech für Unterputz-Schrank
ESTCPRALLBL-UP-SHRNK-GROESSE2
Art.-Nr. 0878386339
EAN 4099618586439
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Estrichprallblech für Verteilerschrank für UP-Schrank 110 mm und 80 mm
Datenblätter(X)
Breite | 513 mm |
Tiefe | 20 mm |
Höhe | 110 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |