Estrattore universale
Estrattore universale
SERIE ESTRATT.UNIVERS. MIS.34-120MM
Cod. art. 071452 50
EAN 4024835286183
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Combina tre estrattori, regolabili alle corrispondenti profondità di serraggio a seconda dell'applicazione
Per la massima efficienza
La geometria del gancio sottile e lungo è particolarmente adatta per raggiungere i punti più difficili. Flessibilità anche in spazi ristretti
Grazie alla traversa e al gancio forgiati a stampo
Perno centrale temprato
Il gancio fresato di precisione afferra in modo saldo e delicato le parti estratte da dietro.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura esterna (A) | 130 mm |
Profondità di serraggio (B1) | 100 mm |
Profondità di serraggio 2 (B2) | 200 mm |
Profondità di serraggio 3 (B3) | 250 mm |
Lunghezza alberino | 140 mm |
Larghezza gancio (D) | 27 mm |
Lunghezza nasello gancio (E) | 6 mm |
Spessore nasello gancio (F) | 3,6 mm |
Forza d'estrazione max (t max) | 2,5 t |
Dimensione filettatura | M14 x 1,5 |
Apertura chiave | 17 mm |
Apertura esterna min/max | 34-130 mm |