Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Estrattore scorrevole 9 kg senza rimbalzo

Estrattore scorrevole, senza ritorno
MASSA-BATTENTE-ANTI-RIMBALZO-9KG

Cod. art. 1952004040

EAN 4056807822211

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Estrattore scorrevole 9 kg senza rimbalzo

Cod. art. 1952004040
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
Per estrarre efficacemente i pezzi incastrati e per lavori di raddrizzatura sulla carrozzeria.
  • L'estrattore scorrevole è riempito con granuli d'acciaio. In questo modo si evita che il peso rimbalzi quando si colpisce la struttura di supporto. L'intensità dell'impatto viene pertanto aumentata, poiché l'intera forza viene trasferita al componente lavorato.

  • Particolarmente delicato sui giunti, per un lavoro senza sforzo.

  • La gamma delle applicazioni può essere ampliata in base ai requisiti tramite l'acquisto opzionale di accessori aggiuntivi.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Rimozione di iniettori, mozzi ruota, giunti strutturali

  • Allineamento e risagomatura delle parti della carrozzeria, ecc.

Materiale

Acciaio per utensili

Peso prodotto (per pezzo)

11100,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cricchetto singolo per carrozzeria

GANCIO-SINGOLO-CARROZZERIA

Utilizzabile come elemento di giunzione per le catene di trazione negli interventi di riparazione carrozzeria
x 1 pz.
Gancio doppio per carrozzeria

GANCIO-DOPPIO-CARROZZERIA

Gancio versatile utilizzabile come elemento di giunzione per utensili per la riparazione carrozzerie.
x 1 pz.
Ganci estrattore/staffa extra large

GANCIO-DI-TRAZIONE-UNIVERSALE-M18X1.5

Gancio dell'estrattore robusto da usare per la riparazione di assali e carrozzeria
x 1 pz.
Morsetto di trazione per carrozzeria Mini

MINI-MORS-DI-TRAZIONE-P-CARROZZERIA

Per allineare e rimodellare le parti della carrozzeria utilizzando l'accessorio di trazione.
x 1 pz.
Morsetto di trazione per carrozzeria Inclinazione verso il basso di 90°

MORSETTO-A-TRAZIONE-P-CARROZZERIA-90GR

Per allineare e rimodellare le parti della carrozzeria utilizzando l'accessorio di trazione.
x 1 pz.
Morsetto di trazione per carrozzeria Basic

MORS-D-TRAZ-BASIC-P-CARROZ-A-2-DIREZ

Per allineare e rimodellare le parti della carrozzeria utilizzando l'accessorio di trazione.
x 1 pz.
Morsetto di trazione per carrozzeria Box

MORS-D-TRAZ-P-CARROZ-BOX-A-2-DIREZIO

Per allineare e rimodellare le parti della carrozzeria utilizzando l'accessorio di trazione.
x 1 pz.
Spare parts car/comm. vehicle special tools

ADATTATORE-(M22X2-M18X1.5)

x 1 pz.
Kit adattatore per filettature 4 pezzi

KIT-ADATTATORI-P/ESTRAZIONE-INIETTORI

Consente il montaggio di utensili standard, estendendo così la gamma di applicazioni. Assortimento complementare con i 4 adattatori più comuni per estrattore a massa scorrevole Art. 1952004050
x 1 pz.
Spare parts car/comm. vehicle special tools

GIUNTO CARDANO SFERICO M18X1,5

Spare parts car/comm. vehicle special tools

ADATTATORE-M18X1.5

x 1 pz.
Spare parts car/comm. vehicle special tools

ADATTATORE M18 - 1 1/2 UN16 - CH41