Estrattore per smontaggio ruote di veicoli industriali, modello WE 4
Estrattore ruote cerch. alluminio e acciaio univ.
CARR-ESTRATT-SMONT-RUOTA-WE4
Cod. art. 1952001514
EAN 4065746612807
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la maggior parte di ruote
- Aumenta la sicurezza sul lavoro in quanto non è necessario utilizzare utensili a percussione che possono causare danni o lesioni.
- Universalmente applicabile su cerchioni da 17,5-19,5 poll. e 22,5 poll.
- Estrattore a ponte con regolazione variabile e due catene di trazione e ganci di trazione facili da usare
- Consente un notevole risparmio di tempo. L'estrattore per ruote deve essere azionato esclusivamente da un tecnico.
- Può essere utilizzato su un gran numero di veicoli industriali.
- Fornito con una prolunga da 1/2 poll. lunga 250 mm, adatta per avvitatori ad impulsi, e con una vaschetta magnetica per riporre in sicurezza i ganci di estrazione.
- È necessario anche un avvitatore ad impulsi da 1/2 poll.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per i tecnici addetti alla manutenzione e all'assistenza in quanto può essere utilizzato direttamente sul veicolo
Diametro cerchio min/max (10) | 22,5-17,5 poll. |
Lunghezza (40) | 470 mm |
Larghezza (50) | 700 mm |
Altezza (60) | 470 mm |
Peso prodotto (per pezzo) (70) | 50000,000 g |