Estrattore per puleggia albero motore Ford 2.0 EcoBlue
Kit estrattore per puleggia albero motore
ESTRATTORE-PULEGGIA-(2.0 ECO BLUE)-FORD
Cod. art. 1952004665
EAN 4099618824975
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utensile speciale per la rimozione della puleggia dell'albero motore o dello smorzatore di vibrazioni sui motori Ford 2.0 l EcoBlue
- Garantisce la rimozione sicura e senza danni della puleggia dell'albero a gomiti antivibrazioni secondo le specifiche del produttore
- Adatto a vari modelli e codici motore Ford
- Attenzione: Per i veicoli fino al modello anno 2019 è necessario l'estrattore art. 1952003820
- Per l'uso come 303-1657
Caratteristiche tecniche(X)
- Adatto per Ford 2.0 TDCi EcoBlue dal modello anno 2019, Ranger (dal 2019), Transit con trazione integrale (dal 2018), Transit con trazione posteriore (dal 2018), Transit Custom (dal 2019), Kuga (dal 2019)
- Codici motore: BC2X, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJRA, BKFA, BKFB, BKRA, BLFA, BLFB, BLHA, BLRA, YL2X, YLFA, YLFB, YLRA, YMFA, YMFB, YMHA, YMRA, YN2X, YNFA, YNFB, YNRA
L'utensile viene posizionato sul filetto femmina della puleggia.
Peso prodotto (per pezzo) (10) | 281,000 g |
Numero pezzi | 3 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.