Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Estrattore per prigionieri

Estrattore per prigionieri, altri
ESTRATTORI A RULLO P/PRIGIONIERI 8MM

Cod. art. 06904108

EAN 4011231600149

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Estrattore per prigionieri

Cod. art. 06904108
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
Per inserire ed estrarre in pochi secondi prigionieri con e senza filetto
  • Nessun danneggiamento da interventi improvvisati come saldature di dadi, utilizzo di pinze ecc.

  • Nessun fissaggio di dadi necessario

  • Afferra saldamente il prigioniero a partire da una lunghezza di 10 mm

  • Uno strumento senza parti di usura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro adattatore

8 mm

Diametro (D)

25 mm

Lunghezza (L)

65 mm