Estrattore giunti sferici universale, veicoli commerciali
Estrattore giunti sferici univ. veicoli commerc.
ESTRATTORE P/SNODI SFERICI 32MM
Cod. art. 071452 310
EAN 4050382031389
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Speciale estrattore per veicoli commerciali
- Design solido e robusto per impieghi pesanti
- Il perno viene espulso dalla sfera in alto
- Corpo e leva forgiati a stampo
- Perno centrale temprato
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura esterna (A) | 32 mm |
Profondità di serraggio (B) | 85 mm |
Larghezza (C) | 160 mm |
Lunghezza alberino | 66 mm |
Dimensione filettatura | G 1/2 poll. |