Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Estrattore giunti sferici, universale, automobili, 23 mm

Estratt. giunti sferici universale automob. 23 mm
ESTRATTORE P/SNODI SFERICI 50MM

Cod. art. 071452 30

EAN 4011231717311

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Estrattore giunti sferici, universale, automobili, 23 mm

Cod. art. 071452 30
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
Per facilitare l'espulsione di perni del giunto sferico, in particolare per vetture delle seguenti case auto: Audi, BMW, Fiat, Ford, DAIMLERCHRYSLER, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VOLKSWAGEN, Volvo.
  • Speciale estrattore per veicoli a motore

  • Il perno viene espulso sopra dal giunto

  • Corpo e leva forgiati a stampo

  • Perno centrale laminato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Apertura esterna (A)

23 mm

Profondità di serraggio (B)

65 mm

Larghezza (C)

100 mm

Lunghezza alberino

35 mm

Dimensione filettatura

M14 x 1,5

Apertura chiave

19 mm