Estrattore giunti sferici, universale, automobili, 20 mm
Estratt. giunti sferici universale automob. 20 mm
ESTRATTORE SNODAB-UNI-D20MM
Cod. art. 071452 29
EAN 4024835927857
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Speciale estrattore per veicoli a motore
- Il perno viene espulso sopra dal giunto
- Corpo e leva forgiati a stampo
- Perno centrale laminato
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Apertura esterna (A) | 20 mm |
Profondità di serraggio (B) | 50 mm |
Larghezza (C) | 155 mm |
Lunghezza alberino | 80 mm |
Dimensione filettatura | M16 x 1,5 |
Apertura chiave | 24 mm |