Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Estrattore forcella per iniettori piezoelettrici Mercedes con filettatura di collegamento M18

Estrattore a forcella per iniettori Delphi
ESTRATTORE-A-FORCHETTA-P/INIETT-PIEZO

Cod. art. 1952003971

EAN 4046777595215

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Estrattore forcella per iniettori piezoelettrici Mercedes con filettatura di collegamento M18

Cod. art. 1952003971
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
  • M18x1,5 - M12 per la rimozione di iniettori piezoelettrici DELPHI PIEZO e DELPHI DFI 1.5

  • Per la rimozione di iniettori piezoelettrici in motori Mercedes Benz OM651
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Applicazioni


  • Modelli: Mercedes Benz

  • Motore: 200 CDI, 220 CDI, 250 CDI

  • Codice motore: OM 651


Uso in Delphi Piezo e Delphi DFI 1.5 (EURO 5)


  • Modelli: EMBR, EJBR (autovetture), EJDR

  • Motore: Mercedes Benz, Hyundai, Kia

Lunghezza

1500 mm

Larghezza

450 mm

Altezza

450 mm

Peso prodotto (per pezzo)

350,500 g