Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Estrattore dell'iniettore Ford EcoBlue 2.0 l

Kit estrattore per iniettori Ford 2.0 Eco Blue
KIT-ESTR-INIETT-DIESEL-2.0 ECO BLUE-FORD

Cod. art. 1952007090

EAN 4099618818097

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Estrattore dell'iniettore Ford EcoBlue 2.0 l

Cod. art. 1952007090
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
Fornisce una soluzione affidabile per la rimozione efficiente degli iniettori

Risparmio di tempo ed efficienza


  • Strumento per la rimozione delicata degli ugelli d'iniezione grippati

  • Un'alternativa economica agli strumenti che richiedono lo smontaggio parziale e/o la distruzione dell'iniettore


Funzionamento intelligente a vantaggio dell'utente


  • I semigusci fanno presa sull'esterno senza scivolare e sul bordo inferiore della testa dell'iniettore, in modo da poter estrarre l'iniettore con forza

  • L'iniettore viene estratto in un unico pezzo e può essere riutilizzato nella maggior parte dei casi

  • Per l'uso come con OEM 303-1706


Contenuto


  • 1 stabilizzatore, diam. 20, L 160 mm x P 50 mm x A 25 mm

  • 2 anelli di supporto divisi per iniettore, 2 pezzi

  • 1 supporto ad anello con cuscinetto diviso, M18

  • 1 asta di alimentazione M18, L = 160 mm

  • 1 dado a pressione M18

  • 1 cuscinetto reggispinta

  • 2 piedi di supporto 150 mm, rondella a U/dado

  • 2 anelli di supporto
Indicazione

Nei casi estremi in cui la parte superiore dell'iniettore viene strappata dal corpo dell'ugello durante il processo di estrazione, utilizzare l'utensile n. art. 1952004905.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per i motori Ford 2.0 l diesel EcoBlue dei seguenti modelli: Edge, Focus, Galaxy, S-Max (dal 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (dal 2019), Tourneo Custom, Transit e Custom (dal 2016).

  • Codici motore: BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J

  • Codici motore: YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA

Numero pezzi

11 PZ

Larghezza

160 mm

Altezza

25 mm

Lunghezza

160 mm

Peso prodotto (per pezzo)

4240,000 g

Filetto maschio

18 mm