Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Estrattore del braccio del tergicristallo regolabile 4 pezzi, con estrattore a massa battente

Kit estrattore braccio tergicrist. con massa batt.
KIT-ESTRATTORE-TERGICRISTALLO-4PZ

Cod. art. 1952006814

EAN 4065746799652

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Estrattore del braccio del tergicristallo regolabile 4 pezzi, con estrattore a massa battente

Cod. art. 1952006814
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
Per estrarre il braccio del tergicristallo dall'albero tergicristallo

Impiego universale


  • La larghezza della forcella regolabile in continuo e la forcella sottile consentono di coprire un'ampia gamma di modelli e garantiscono un buon accesso anche in spazi ristretti


Nessun danno


  • Il perno filettato dell'estrattore con la testa mobile evita danni all'albero del braccio del tergicristallo


Non è richiesta alcuna pressione diretta


  • Oltre al perno filettato standard, è possibile utilizzare anche un estrattore a massa battente per la rimozione, ad esempio su tergicristalli con ugello lavavetri


Contenuto:


  • 1 estrattore per tergicristallo

  • 1 perno filettato M10

  • 1 estrattore a massa battente

  • 1 asta scorrevole M12x150 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile su tutti i modelli, ideale ad esempio su BMW Serie 3, 5, 6, 7, 8, Z4, Z8 Roadster, X5, Opel, VW, Audi, PSA, Renault ecc.

Numero pezzi

4 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

1472,000 g